外径 300mmのおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
5,425件の「外径 300mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 300mm」、「大径パイプ」、「塩ビ 管 300」などの商品も取り扱っております。
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)ランキング1位
1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

エスロン VUツギテ DS(ソケット) 300 セキスイランキング2位
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6675材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)333最高使用温度(℃)45
1個
10,980税込12,078
6日以内出荷

ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業ランキング3位
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)ランキング4位
1本
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ランキング5位
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
70税込77
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

安全地帯AS150,AS2500用ローラー。
用途荒目凹凸仕上げ用種類ローラー材質(ローラー部)
1袋(3本)ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
1セット(4本)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
1本
37,980税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
53税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など長さ(m)4JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
1本
1,798税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
1組(2本)
5,998税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVU
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
1本ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


1個
73税込80
当日出荷

ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。付属品網3枚(荒目・中目・細目)材質(本体)ステンレス外径(Φmm)300材質(網)目合い(mm)荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
1個
999税込1,099
当日出荷

「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。材質エンジニアリングプラスチック(外装)透明RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
1個
30税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25M
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)1
1セット(4本)
2,198税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)